Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71952-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179181
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6.756,90/ stukexcl. btw

€ 8.175,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-E
Binnendiameter
260 mm
Buitendiameter
360 mm
Breedte
46 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
280 kN
Statisch draaggetal
275 kN
Grenstoerental vetsmering
3200 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
4800 tr/min