Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71952-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14180858
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6.892,04/ stukexcl. btw

€ 8.339,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-C
Binnendiameter
260 mm
Buitendiameter
360 mm
Breedte
46 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
295 kN
Statisch draaggetal
290 kN
Grenstoerental vetsmering
3600 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
5300 tr/min