Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71948-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:13251094
  • Fabrikant:4012801459341
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6.051,71/ stukexcl. btw

€ 7.322,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-E
Binnendiameter
240 mm
Buitendiameter
320 mm
Breedte
38 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
218 kN
Statisch draaggetal
208 kN
Grenstoerental vetsmering
3600 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
5300 tr/min