Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71948-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:13251091
  • Fabrikant:4012801459297
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5.876,11/ stukexcl. btw

€ 7.110,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-C
Binnendiameter
240 mm
Buitendiameter
320 mm
Breedte
38 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
231 kN
Statisch draaggetal
220 kN
Grenstoerental vetsmering
4000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
6000 tr/min