€ 5.694,89/ stukexcl. btw
€ 6.890,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B719..-E |
Binnendiameter | 220 mm |
Buitendiameter | 300 mm |
Breedte | 38 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 212 kN |
Statisch draaggetal | 192 kN |
Grenstoerental vetsmering | 3800 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 6000 tr/min |
€ 2.912,03/ stukexcl. btw
€ 3.523,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026