€ 11.610,35/ stukexcl. btw
€ 14.048,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B719..-E |
Binnendiameter | 220 mm |
Buitendiameter | 300 mm |
Breedte | 76 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 212 kN |
Statisch draaggetal | 192 kN |
Grenstoerental vetsmering | 3800 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 6000 tr/min |