€ 5.529,15/ stukexcl. btw
€ 6.690,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B719..-C |
Binnendiameter | 220 mm |
Buitendiameter | 300 mm |
Breedte | 38 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 224 kN |
Statisch draaggetal | 203 kN |
Grenstoerental vetsmering | 4300 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 6700 tr/min |