Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71940-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625807
  • Fabrikant:4012802150513
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.944,74/ stukexcl. btw

€ 5.983,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-E
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
280 mm
Breedte
38 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
199 kN
Statisch draaggetal
170 kN
Grenstoerental vetsmering
4000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
6300 tr/min