€ 10.081,97/ stukexcl. btw
€ 12.199,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B719..-E |
Binnendiameter | 200 mm |
Buitendiameter | 280 mm |
Breedte | 76 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 199 kN |
Statisch draaggetal | 170 kN |
Grenstoerental vetsmering | 4000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 6300 tr/min |