€ 4.944,74/ stukexcl. btw
€ 5.983,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B719..-C |
Binnendiameter | 200 mm |
Buitendiameter | 280 mm |
Breedte | 38 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 210 kN |
Statisch draaggetal | 179 kN |
Grenstoerental vetsmering | 4500 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 7000 tr/min |