Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71940-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:11833364
  • Fabrikant:4012801459211
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.800,08/ stukexcl. btw

€ 5.808,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-C
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
280 mm
Breedte
38 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
210 kN
Statisch draaggetal
179 kN
Grenstoerental vetsmering
4500 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
7000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71940 CDGA/P4A

  • Eriks:12174426
  • Manufacturer:71940 CDGA/P4A

€ 2.524,29/ stukexcl. btw

€ 3.054,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026