Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71940-C-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:12625797
  • Fabrikant:4012801618052
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5.760,91/ stukexcl. btw

€ 6.970,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-C
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
280 mm
Breedte
38 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
210 kN
Statisch draaggetal
179 kN
Grenstoerental vetsmering
4500 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
7000 tr/min