€ 3.978,28/ stukexcl. btw
€ 4.813,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B719..-E |
Binnendiameter | 190 mm |
Buitendiameter | 260 mm |
Breedte | 33 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 164 kN |
Statisch draaggetal | 144 kN |
Grenstoerental vetsmering | 4500 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 6700 tr/min |