Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71938-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:23713105
  • Fabrikant:4012801459105
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.863,11/ stukexcl. btw

€ 4.674,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-E
Binnendiameter
190 mm
Buitendiameter
260 mm
Breedte
33 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
164 kN
Statisch draaggetal
144 kN
Grenstoerental vetsmering
4500 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
6700 tr/min