€ 3.863,11/ stukexcl. btw
€ 4.674,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B719..-C |
Binnendiameter | 190 mm |
Buitendiameter | 260 mm |
Breedte | 33 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 174 kN |
Statisch draaggetal | 152 kN |
Grenstoerental vetsmering | 5000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 7500 tr/min |