Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71936-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12625779
  • Fabrikant:4012801459051
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.052,53/ stukexcl. btw

€ 3.693,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-E
Binnendiameter
180 mm
Buitendiameter
250 mm
Breedte
33 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
162 kN
Statisch draaggetal
138 kN
Grenstoerental vetsmering
4500 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
7000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71936 ACDGA/P4A

  • Eriks:23759512
  • Manufacturer:71936 ACDGA/P4A

€ 2.012,35/ stukexcl. btw

€ 2.434,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026