Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71936-E-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:12625775
  • Fabrikant:4012801618045
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.663,62/ stukexcl. btw

€ 4.432,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-E
Binnendiameter
180 mm
Buitendiameter
250 mm
Breedte
33 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
162 kN
Statisch draaggetal
138 kN
Grenstoerental vetsmering
4500 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
7000 tr/min