Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71936-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625769
  • Fabrikant:4026677649874
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.146,67/ stukexcl. btw

€ 3.807,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-C
Binnendiameter
180 mm
Buitendiameter
250 mm
Breedte
33 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
171 kN
Statisch draaggetal
146 kN
Grenstoerental vetsmering
5300 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
8000 tr/min