€ 2.931,74/ stukexcl. btw
€ 3.547,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B719..-E |
Binnendiameter | 170 mm |
Buitendiameter | 230 mm |
Breedte | 28 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 126 kN |
Statisch draaggetal | 108 kN |
Grenstoerental vetsmering | 5000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 7500 tr/min |