Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71934-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12625755
  • Fabrikant:4012801458986
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.442,89/ stukexcl. btw

€ 2.955,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-C
Binnendiameter
170 mm
Buitendiameter
230 mm
Breedte
28 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
133 kN
Statisch draaggetal
115 kN
Grenstoerental vetsmering
5600 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
8500 tr/min