Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71932-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625753
  • Fabrikant:4026677409423
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.190,02/ stukexcl. btw

€ 2.649,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-E
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter
220 mm
Breedte
28 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
121 kN
Statisch draaggetal
100 kN
Grenstoerental vetsmering
5300 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
8000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71932 ACDGB/P4A

  • Eriks:13199323
  • Manufacturer:71932 ACDGB/P4A

€ 1.652,36/ stukexcl. btw

€ 1.999,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026