Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71932-E-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:12625747
  • Fabrikant:4012801618021
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.551,05/ stukexcl. btw

€ 3.086,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-E
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter
220 mm
Breedte
28 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
121 kN
Statisch draaggetal
100 kN
Grenstoerental vetsmering
5300 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
8000 tr/min