€ 4.464,32/ stukexcl. btw
€ 5.401,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B719..-E |
Binnendiameter | 160 mm |
Buitendiameter | 220 mm |
Breedte | 56 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 121 kN |
Statisch draaggetal | 100 kN |
Grenstoerental vetsmering | 5300 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 8000 tr/min |