Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71932-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625743
  • Fabrikant:4026677677631
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.190,02/ stukexcl. btw

€ 2.649,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-C
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter
220 mm
Breedte
28 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
128 kN
Statisch draaggetal
106 kN
Grenstoerental vetsmering
6000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
9000 tr/min