€ 1.737,70/ stukexcl. btw
€ 2.102,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B719..-E |
Binnendiameter | 150 mm |
Buitendiameter | 210 mm |
Breedte | 28 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 119 kN |
Statisch draaggetal | 95 kN |
Grenstoerental vetsmering | 5600 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 8500 tr/min |