Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71930-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12625726
  • Fabrikant:4012801458818
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.685,72/ stukexcl. btw

€ 2.039,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-C
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
210 mm
Breedte
28 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
125 kN
Statisch draaggetal
101 kN
Grenstoerental vetsmering
6300 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
9500 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71930 CDGA/P4A

  • Eriks:12174396
  • Manufacturer:71930 CDGA/P4A

€ 1.432,35/ stukexcl. btw

€ 1.733,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026