€ 3.541,38/ stukexcl. btw
€ 4.285,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B719..-C |
Binnendiameter | 150 mm |
Buitendiameter | 210 mm |
Breedte | 56 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Set 2 lagers in O-opstelling |
Dynamisch draaggetal | 125 kN |
Statisch draaggetal | 101 kN |
Grenstoerental vetsmering | 6300 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 9500 tr/min |