Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71928-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625717
  • Fabrikant:4012801754118
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.209,88/ stukexcl. btw

€ 3.883,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-E
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
190 mm
Breedte
48 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
89 kN
Statisch draaggetal
73 kN
Grenstoerental vetsmering
6000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
9500 tr/min