€ 1.664,63/ stukexcl. btw
€ 2.014,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B719..-E |
Binnendiameter | 130 mm |
Buitendiameter | 180 mm |
Breedte | 24 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 85 kN |
Statisch draaggetal | 67 kN |
Grenstoerental vetsmering | 6700 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 10000 tr/min |