Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71926-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625699
  • Fabrikant:4012801754057
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.844,63/ stukexcl. btw

€ 3.442,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-E
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
48 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
85 kN
Statisch draaggetal
67 kN
Grenstoerental vetsmering
6700 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
10000 tr/min