Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71926-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625697
  • Fabrikant:4012802005806
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.396,33/ stukexcl. btw

€ 1.689,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-C
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
24 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
90 kN
Statisch draaggetal
71 kN
Grenstoerental vetsmering
7000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
11000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71926 CDGB/P4A

  • Eriks:12174381
  • Manufacturer:71926 CDGB/P4A

€ 1.176,12/ stukexcl. btw

€ 1.423,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026