€ 1.195,43/ stukexcl. btw
€ 1.446,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B719..-E |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 165 mm |
Breedte | 22 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 72 kN |
Statisch draaggetal | 56 kN |
Grenstoerental vetsmering | 7000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 11000 tr/min |
€ 1.019,52/ stukexcl. btw
€ 1.233,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026