€ 2.511,71/ stukexcl. btw
€ 3.039,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B719..-E |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 165 mm |
Breedte | 44 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 72 kN |
Statisch draaggetal | 56 kN |
Grenstoerental vetsmering | 7000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 11000 tr/min |
€ 2.090,02/ stukexcl. btw
€ 2.528,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026