€ 1.230,55/ stukexcl. btw
€ 1.488,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B719..-C |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 165 mm |
Breedte | 22 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 76 kN |
Statisch draaggetal | 59 kN |
Grenstoerental vetsmering | 8000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 12000 tr/min |
€ 1.050,10/ stukexcl. btw
€ 1.270,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026