Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71924-C-T-P4S-DBM

  • ERIKS:13251047
  • Fabrikant:4012801458092
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.587,57/ stukexcl. btw

€ 3.130,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-C
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
165 mm
Breedte
44 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers in O-opstelling
Dynamisch draaggetal
76 kN
Statisch draaggetal
59 kN
Grenstoerental vetsmering
8000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
12000 tr/min