Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71922-E-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:12625668
  • Fabrikant:4012801457996
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.227,74/ stukexcl. btw

€ 1.485,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-E
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
20 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
58 kN
Statisch draaggetal
44.5 kN
Grenstoerental vetsmering
8000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
12000 tr/min