€ 2.213,90/ stukexcl. btw
€ 2.678,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B719..-E |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 40 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Set 2 lagers in O-opstelling |
Dynamisch draaggetal | 58 kN |
Statisch draaggetal | 44.5 kN |
Grenstoerental vetsmering | 8000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 12000 tr/min |