€ 1.227,74/ stukexcl. btw
€ 1.485,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B719..-C |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 20 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 61 kN |
Statisch draaggetal | 47 kN |
Grenstoerental vetsmering | 8500 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 13000 tr/min |