Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71921-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:13251044
  • Fabrikant:4012802596526
Image 1
Opslaan in lijst

€ 939,78/ stukexcl. btw

€ 1.137,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-E
Binnendiameter
105 mm
Buitendiameter
145 mm
Breedte
20 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
57 kN
Statisch draaggetal
42.5 kN
Grenstoerental vetsmering
8000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
13000 tr/min