€ 1.914,70/ stukexcl. btw
€ 2.316,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B719..-C |
Binnendiameter | 105 mm |
Buitendiameter | 145 mm |
Breedte | 40 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 60 kN |
Statisch draaggetal | 45 kN |
Grenstoerental vetsmering | 9000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 14000 tr/min |
€ 1.666,15/ stukexcl. btw
€ 2.016,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026