Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71920-E-T-P4S-H146BC-UL

  • ERIKS:14187181
Image 1
Opslaan in lijst

€ 772,63/ stukexcl. btw

€ 934,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-E
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
20 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
57 kN
Statisch draaggetal
42.5 kN
Grenstoerental vetsmering
8500 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
13000 tr/min