€ 772,63/ stukexcl. btw
€ 934,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B719..-E |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Breedte | 20 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 57 kN |
Statisch draaggetal | 42.5 kN |
Grenstoerental vetsmering | 8500 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 13000 tr/min |