Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71920-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625643
  • Fabrikant:4026677683243
Image 1
Opslaan in lijst

€ 723,46/ stukexcl. btw

€ 875,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-C
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
20 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
60 kN
Statisch draaggetal
45 kN
Grenstoerental vetsmering
9500 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
14000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71920 CDGB/P4A

  • Eriks:12174355
  • Manufacturer:71920 CDGB/P4A

€ 747,45/ stukexcl. btw

€ 904,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026