€ 1.475,01/ stukexcl. btw
€ 1.784,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B719..-C |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Breedte | 40 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 60 kN |
Statisch draaggetal | 45 kN |
Grenstoerental vetsmering | 9500 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 14000 tr/min |
€ 1.487,64/ stukexcl. btw
€ 1.800,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026