Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71920-C-T-P4S-DBM

  • ERIKS:13251035
  • Fabrikant:4012801457668
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.518,54/ stukexcl. btw

€ 1.837,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-C
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
40 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers in O-opstelling
Dynamisch draaggetal
60 kN
Statisch draaggetal
45 kN
Grenstoerental vetsmering
9500 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
14000 tr/min