Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71919-EDLR-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179827
Image 1
Opslaan in lijst

€ 775,44/ stukexcl. btw

€ 938,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-E
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
18 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar