€ 793,70/ stukexcl. btw
€ 960,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B719..-E |
Binnendiameter | 95 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 18 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 46 kN |
Statisch draaggetal | 34.5 kN |
Grenstoerental vetsmering | 9000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 14000 tr/min |