Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71919-E-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:12625626
  • Fabrikant:4012801457590
Image 1
Opslaan in lijst

€ 775,44/ stukexcl. btw

€ 938,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-E
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
18 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
46 kN
Statisch draaggetal
34.5 kN
Grenstoerental vetsmering
9000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
14000 tr/min