Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71919-C-T-P4S-K5-UM

  • ERIKS:13251032
  • Fabrikant:4026677923240
Image 1
Opslaan in lijst

€ 793,70/ stukexcl. btw

€ 960,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-C
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
18 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
48.5 kN
Statisch draaggetal
36.5 kN
Grenstoerental vetsmering
10000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
16000 tr/min