€ 775,44/ stukexcl. btw
€ 938,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B719..-C |
Binnendiameter | 95 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 18 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 48.5 kN |
Statisch draaggetal | 36.5 kN |
Grenstoerental vetsmering | 10000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 16000 tr/min |